PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=300xL=200mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 200 mm
  • Matériau acier

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 300 x 200mm - acier - galvanisé - hauteur 255mm - largeur 153.7 - profondeur 15mm - 80 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm

 
 

Détails du produit

Plaques de montage monobloc perforées à perforations universelles pour coffrets PanelSeT S3D, S3X et Thalassa PLM Les dimensions sont (H) 300 mm x (L) 200 mm. La plaque de montage peut être fixée à l'aide d'une glissière à marches ou par fixation directe sur des montants (vis M8). Doté d'un système Telequick perforé. Les dimensions de la découpe sont de 11 mm x 26 mm. Il compte un total de 80 slots. Le produit est fabriqué en acier avec une finition de surface zinguée. Il peut être installé à l'arrière de l'armoire. Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Platine de montage pour boîte de distribution

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

300 mm

Largeur

200 mm

Matériau

acier

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.