PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=1000xL=800mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 950 mm
  • Matériau acier
  • Largeur 750 mm
ICON

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1000 x 800mm - 800 x 1000mm - acier galvanisé - hauteur 950mm - largeur 750mm - prof. 125mm - installations dans des coffrets avec dimensions inversées

 
 

Détails du produit

Châssis plein, platine de montage pour enveloppes PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les boîtiers, (H) 1000 mm x (L) 800 mm. Accessoire de montage polyvalent. Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8). Charge admissible de 150 kg. Acier galvanisé. Lot de 1 pièce. Dimensions réversibles, ce produit peut être installé dans des coffrets avec des dimensions inversées.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

83024200

Platine de montage pour boîte de distribution

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Non

Hauteur

950 mm

Matériau

acier

Largeur

750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.