PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour coffret H=600xL=600mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 550 mm
  • Largeur 550 mm
ICON

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 600 x 600mm - acier galvanisé - hauteur 550mm - largeur 550mm - profondeur 125mm

 
 

Détails du produit

Ce châssis convient aux coffrets PanelSet CRN, S3D, S3X, PLM. Cet accessoire de montage est polyvalent. L'emplacement de montage se fait sur glissière ou directement sur goujons arrière (vis M8). La charge admissible est de 135kg. Il est en acier galvanisé.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

83024200

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Non

Hauteur

550 mm

Largeur

550 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.