Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 345x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
Plaque passe-câbles polyvalente pour coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRNG La profondeur nominale de l'armoire est de 200 mm ou 250 mm Le produit est fabriqué en tôle d'acier et joint en mousse de polyéthylène (PE) La plaque a une épaisseur de 1,5 mm La largeur est de 345 mm et la largeur réelle est de 360 mm La hauteur est de 345 mm et la hauteur est de 5 mm La profondeur est de 130 mm L'ensemble contient des éléments de fixation, 1 plaque et 1 joint séparé La plaque passe-câbles doit être montée sur le bas de l'armoire 1 découpe 194 x 62,5 mm La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester Convient aux membranes FL21
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
nombre d'ouvertures de connecteur
Matériau
estampages
épaisseur
Hauteur
Largeur
Traitement de surface
Type de filetage
Type
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane