PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 445x130mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 5 mm
  • Modèle type presse-étoupe pour câble
  • Largeur 445 mm
ICON

PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 445x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)

 
 

Détails du produit

Plaque passe-câbles polyvalente pour coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRNG Le produit est fabriqué en tôle d'acier et joint en mousse de polyéthylène (PE) La plaque a une épaisseur de 1,5 mm La largeur est de 445 mm La hauteur est de 445 mm et la hauteur est de 5 mm La profondeur est de 130 mm L'ensemble contient des éléments de fixation, 1 plaque et 1 joint séparé La plaque passe-câbles doit être montée sur le bas de l'armoire 1 découpe 194 x 62,5 mm La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester Convient aux membranes FL21
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée de câble pour coffret et armoire

degré de protection (NEMA)

autre

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Matériau

acier

estampages

Non

type de filetage

sans

type

droit

Traitement de surface

non traité

épaisseur

1.5 mm

Hauteur

5 mm

Modèle type

presse-étoupe pour câble

Largeur

445 mm

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.