PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 545x130mm - avec éléments de fixation, 1 platine, 1 joint séparé - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
Plaque passe-câbles polyvalente pour coffrets PanelSeT S3D Le produit est fabriqué en tôle d'acier et joint en mousse de polyéthylène (PE) La plaque a une épaisseur de 1,5 mm La largeur est de 545 mm et la largeur réelle est de 600 mm La hauteur est de 545 mm La profondeur est de 130 mm et la profondeur réelle est de 200 mm L'ensemble contient des éléments de fixation, 1 plaque et 1 joint séparé La plaque passe-câbles doit être montée sur le bas de l'armoire 1 découpe 194 x 62,5 mm La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester Convient aux membranes FL21
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre d'ouvertures de connecteur
Matériau
type
estampages
Traitement de surface
épaisseur
Hauteur
Modèle type
Largeur
type de filetage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane