PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 345x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
FlexiCable, plaque passe-câbles à membrane pour coffret PanelSeT S3D. (L) 345 mm x (H) 130 mm. Accessoire de gestion des câbles. Montage au bas du coffret. Nombreuses découpes non percées à ouvrir avec un tournevis. Plaque d'acier, HCE (élastomère thermodurcissable) pour la membrane. Couleur gris clair RAL 7035. Membrane, 1 plaque incluse.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
nombre d'ouvertures de connecteur
Matériau
type
type de filetage
Traitement de surface
épaisseur
Hauteur
Modèle type
Largeur
degré de protection (NEMA)
estampages
Gamme
Code Douane
Multiple de vente