PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 445x130mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 30 mm
  • Modèle type presse-étoupe pour câble
  • Largeur 460 mm
ICON

PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 445x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)

 
 

Détails du produit

Plaque presse-câble FlexiCable pour coffret PanelSeT S3D avec membrane percable. Convient aux plaques passe-câbles dont les dimensions sont de 445 x 130 mm Cet accessoire innovant permet une entrée de câble simple et rapide Entrées de câble réalisées par un tournevis en quelques secondes, pour des câbles jusqu'à 26 mm de diamètre. Indice de protection IP55. Il peut remplacer la plaque passe-câbles standard ou se monter directement sur le coffret.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée de câble pour coffret et armoire

type de filetage

sans

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Matériau

acier

estampages

Non

type

droit

Traitement de surface

non traité

épaisseur

1.5 mm

Hauteur

30 mm

Modèle type

presse-étoupe pour câble

Largeur

460 mm

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

83024200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.