PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 495x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)
Cette plaque passe-câbles flexible à membrane polyvalente convient aux coffrets PanelSeT S3D. Le produit est fabriqué à partir d'une plaque d'acier et d'une membrane HCE (élastomère thermodurcissable). La plaque a une épaisseur de 1,5mm. L'ensemble contient 1 plaque et membrane. La plaque passe-câbles flexible doit être montée sur le fond de l'armoire. Le presse-étoupe est non percé. La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
Matériau
type
estampages
nombre d'ouvertures de connecteur
Largeur
Traitement de surface
épaisseur
type de filetage
Hauteur
Modèle type
Gamme
Code Douane
Multiple de vente