PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 545x130mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 560 mm
  • Hauteur 30 mm
  • Modèle type presse-étoupe pour câble
ICON

PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 545x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10..26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)

 
 

Détails du produit

Plaque presse-câble FlexiCable pour coffret PanelSeT S3D avec membrane percable. Convient aux plaques passe-câbles dont les dimensions sont de 545 x 130 mm Cet accessoire innovant permet une entrée de câble simple et rapide Entrées de câble réalisées par un tournevis en quelques secondes, pour des câbles jusqu'à 26 mm de diamètre Indice de protection IP55. Il peut remplacer la plaque passe-câbles standard ou se monter directement sur le coffret.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée de câble pour coffret et armoire

degré de protection (NEMA)

autre

type de filetage

sans

nombre d'ouvertures de connecteur

0

type

droit

Matériau

acier

estampages

Non

Traitement de surface

non traité

épaisseur

1.5 mm

Largeur

560 mm

Hauteur

30 mm

Modèle type

presse-étoupe pour câble

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

83024200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.