PanelSeT Accessoires - poignée à clé - 1242E

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fermeture cylindre
  • finition de poignée poignée tournante
  • manette Non
ICON

PanelSeT Accessoires - poignée avec serrure à clé pr coffret S3D - clé 1242 - montage direct verrou stand. - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serr. - 2 clés - matière poignée PA+TES - barillet zamak+PA (polyamide) - serr. à clé zamak+acier

 
 

Détails du produit

Protéger les équipements contre l'environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels est crucial dans le monde industriel. À cette fin, la gamme PanelSeT de coffrets et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l'industrie qu'au domaine privé. Au sein de la gamme, la poignée à clé 1242E, permet une sécurisation complète de l'installation électrique. Alliant les caractéristiques de l'acier, du zamak et du polyamide, utilisés pour ses différentes composantes, cette serrure s'adapte parfaitement sur les verrous double barres des coffrets de la gamme.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

83013000

Système de fermeture pour armoire de distribution

type de fermeture

cylindre

finition de poignée

poignée tournante

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

manette

Non

verrouillage à cadenas

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.