PanelSeT Accessoires - poignée à clé - 2433 A

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fermeture cylindre
  • finition de poignée poignée tournante
  • manette Non
ICON

PanelSeT Accessoires - poignée avec serrure à clé pour coffret S3D - clé 2433A - montage direct sur verrou stand. - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serrure - 2 clés - matière poignée PA+TES - barillet zamak+PA - serr. à clé zamak+acier

 
 

Détails du produit


Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

83013000

Système de fermeture pour armoire de distribution

type de fermeture

cylindre

finition de poignée

poignée tournante

verrouillage à cadenas

Oui

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

manette

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.