PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H300xL300xP200 - châssis plein

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Profondeur 200 mm
  • Hauteur 300 mm
ICON

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 300 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10

 
 

Détails du produit

Coffret mural en acier PanelSeT S3D avec porte pleine.Corps en une seule pièce, plaque de montage incluse. Insert de verrouillage à double barre de 3 mm. Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Degrés de protection IP 66, IK10. Couleur gris clair RAL 7035.

PanelSeT S3D

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

50 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

250 N

degré de protection (NEMA)

4X

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Oui

toit incliné

Non

avec porte

Oui

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau

acier

qualité du matériau

autre

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

1

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Oui

numéro RAL

7035

Profondeur

200 mm

Hauteur

300 mm

Largeur

300 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Gamme

PanelSeT S3D

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.