PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
Coffret mural en acier PanelSeT S3D avec porte pleine.Corps en une seule pièce, plaque de montage incluse. Système de fermeture à 3 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 3 mm. Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Degrés de protection IP 66, IK10. Couleur gris clair RAL 7035.
PanelSeT S3D
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme