Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - H600xL600xP250mm - montage mural - verrou 2 points, double barre 3 mm - avec 1 corps, 2 verrous : porte, 1 porte, 2 profil vertical perforé percé : porte - IP66
Cette armoire en acier inoxydable 304L de PanelSet S3X est conçue pour les applications polyvalentes et est résistante à la corrosion. Elle est certifié CAN/CSA 22 et UL 508 type A. Elle dispose d'une finition de surface brossée Scotch-Brite®. L'armoire se compose d'un corps, d'une porte pleine et de deux serrures. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à deux points avec un insert double barre de 3mm. La porte peut être retirée à des fins de maintenance. Elle dispose d'un indice de protection IP66 (IEC60529) contre la poussière et l'eau et IK10 contre les impacts élevés (IEC62262). Elle est certifiée UL 508 type A et CAN/CSA 22.
PanelSeT S3X
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
Finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
Montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme