PanelSeT SFN Accessoires - poignée avec serrure à clé - pour coffret S3X - 1242E

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de poignée autre
  • manette Non
  • type de fermeture cylindre

PanelSeT SFN Accessoires - poignée avec serrure à clé pour coffret S3X - clé 1242E - montage direct sur porte - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serrure - 2 clés - matière zamak chromé poignée

 
 

Détails du produit

Cette poignée avec serrure à clé convient aux coffrets PanelSeT S3X. Le numéro de clé est 1242E. La poignée est en zamak chromé. Le kit est composé de 1 barillet cylindrique, 2 clés et 1 poignée avec serrure à clé.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

PanelSeT SFN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PanelSeT SFN

Multiple de vente

1

Code Douane

83013000

Système de fermeture pour armoire de distribution

finition de poignée

autre

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

manette

Non

verrouillage à cadenas

Oui

type de fermeture

cylindre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.