PanelSeT SFN Accessoires - serrure polyamide - avec poignée à clé 405

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fermeture cylindre
  • manette Non

PanelSeT SFN Accessoires - poignée avec serrure à clé pour coffret S3X - clé 405 - montage direct sur porte - 1 barillet cyl. - 1 poignée avec serrure - 2 clés - matière polyamide poignée

 
 

Détails du produit

Cette serrure est avec poignée à clés pour coffrets PanelSeT S3X. Le numéro clé est 405. La poignée est en polyamide. Le kit est composé de 1 canon cylindrique, 2 clés et 1 poignée avec serrure à clé.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

PanelSeT SFN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83014090

Gamme

PanelSeT SFN

Système de fermeture pour armoire de distribution

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

type de fermeture

cylindre

manette

Non

verrouillage à cadenas

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.