Pattes fixation Inox pour coffret IP66 Pedro

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble/pièces de fixation

Pattes de fixation Inox pour coffret polyester IP66 Pedro ST VTR INOX

 
 

Détails du produit

Pattes de fixation ST
2 références tropicalisées ou inox - Coffret équipé de 4 inserts hexagonaux anti-rotation pour le vissage des pattes - Trous oblongs pour le réglage d'aplomb - Montage horizontal ou vertical - Système astucieux pour le blocage en position verticale ou horizontale avec une seule vis

LES +
Rapidité et facilité de mise en oeuvre
RAPIDITE : Le système CHRONOCLIC garantit un temps d'équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil.. APPLICATION : Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d'installation possibles : possibilité d'associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox. QUALITE : Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Pedro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

Matériau

acier

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

Hauteur

103 mm

Profondeur

25 mm

Largeur

32 mm

Info produit

Gamme

Pedro

Multiple de vente

4

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.