Plaque Lina 12,5 pour coffret Marina hauteur 300xlargeur 220

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 220 mm
ICON

Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Marina hauteur 300mm x largeur 220mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage

 
 

Détails du produit

Plaque Lina 12,5 pour coffret Marina
Montage vertical pour coffrets :
- Hauteur 300mm- Largeur 220mm- Poids 0,47kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Marina

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Marina

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

300 mm

Largeur

220 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.