Platine pour coffret IP66 Pedro 01

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 240 mm
  • Largeur 199 mm

Platine perforée quick pour coffret polyester IP66 Pedro 01 PF PERFO QUICK 01

 
 

Détails du produit

Platines perforée quick PF PERFO QUICK
2 moyens d'utilisation - Fixation sur inserts (montées en usine) en fond de coffret avec vis livrées - Réglage en profondeur avec l'utilisation du SCOR PF - Réglage en profondeur sur positions prédéfinies au pas de 27 mm - Verrouillage sur position par ¼ de tour
LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre - Grande modularité
RAPIDITE : Le système CHRONOCLIC garantit un temps d'équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil.. APPLICATION : Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d'installation possibles : possibilité d'associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox. QUALITE : Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Pedro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pedro

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Platine de montage pour boîte de distribution

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Matériau

acier

Hauteur

240 mm

Largeur

199 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.