Serrure à clé 1242E pour coffret IP66 Pedro

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fermeture autre
  • finition de poignée clé
  • manette Oui
ICON

Serrure à clé 1242E pour coffret polyester IP66 Pedro SR VTR 1242E

 
 

Détails du produit

Serrures à clé SR VTR
Des serrures et clés pour sécuriser vos installations
RAPIDITE : Le système CHRONOCLIC garantit un temps d'équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil.. APPLICATION : Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d'installation possibles : possibilité d'associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox. QUALITE : Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Pedro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pedro

Multiple de vente

1

Code Douane

83014090

Système de fermeture pour armoire de distribution

type de fermeture

autre

finition de poignée

clé

manette

Oui

verrouillage à cadenas

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.