Socle coffret Marina largeur 600mm et profondeur 300mm - hauteur 170mm - RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 170 mm
  • Modèle type socle complet
  • Largeur 590 mm

Socle pour coffret Marina avec trappes avant et arrière - largeur 600mm, profondeur 300mm, hauteur 170mm - RAL7035

 
 

Détails du produit

Socle pour coffret Marina
Hauteur 170mm
Pour coffrets :
- Largeur 600mm- Profondeur 300mm
RAL7035
Trappes avant et arrière
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Marina

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Marina

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un rangement de câbles

Oui

Matériau

plastique

adapté à la profondeur de boîtier

300 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté pour aération et désaération

Non

Profondeur

265 mm

Hauteur

170 mm

Modèle type

socle complet

Largeur

590 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.