Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • longueur 2000 mm
  • Modèle type rail DIN 35/7,5 mm

Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.

 
 

Détails du produit

Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m 1- RAILS ASYMÉTRIQUES :
Permettent la fixation par encliquetage ou par vis des blocs de jonction ou d'appareillage à l'aide d'accessoires.
2- RAILS SYMÉTRIQUES :
Permettent la fixation par encliquetage sans accessoire de tout appareil modulaire (bornes, disjoncteurs, etc).
Hauteur 7.5 mm : utilisés pour la fixation d'appareillages légers (domestique, tertiaire, industrie, etc).
Hauteur 15 mm : utilisés pour la fixation d'appareillages plus lourds et/ou en raison de plus grandes distances entre les points de fixation. Résistance au brouillard salin (h) : 96 minimum.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Rail de montage

écart central entre les trous

17.5 mm

matériau

acier

longueur

2000 mm

forme de trou

sans

hauteur

7.5 mm

Modèle type

rail DIN 35/7,5 mm

épaisseur de matériau

1 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.