Tresse plate en bobine, cuivre étamé, 16 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • Section du conducteur 16 mm²
  • classe du conducteur classe 5 - âme souple fil fin
  • matériau du conducteur cuivre

Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. FTCB15-16, courant nominal 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 82' (25 m).

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

85444995

Tresse de mise à la terre

forme du conducteur

plat

Section du conducteur

16 mm²

surface du conducteur

étamé

hauteur de conduite approx.

1.5 mm

largeur de conduite approx.

15 mm

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur

cuivre

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.