Profilé, rail, tresse et châssis Profilé, rail, tresse et châssis (919 produits)


Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage à l'aide d'accessoires.
PanelSeT - Ecrou clips de 6
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou clips de 6 - filetage ISO : M6 - type d'écrou : clip - AM3MU, AM3EC - accessoire de montage
PanelSeT - Ecrou clips de 5
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou clips de 5 - filetage ISO : M5 - type d'écrou : clip - AM3MU, AM3EC - accessoire de montage
PanelSeT - rail DIN symétrique type A - perforé - 35x15mm - L2000mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - rail DIN symétrique type A - perforé - 35x15mm - L2000mm - épaisseur : 1,5mm - acier galvanisé - perforé- fixation par l'élément de fixation - structure de l'enveloppe emplacement
PanelSeT - Ecrou clips de 4
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou clips de 4 - filetage ISO : M4 - type d'écrou : clip - AM3MU, AM3EC - accessoire de montage
PanelSeT - Ecrou COULISSANT D6
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou coulissant D6 - accessoire de montage - filetage ISO : M6 - support de montage : profilé asymétique - type d'écrou : 1/4 de tour, coulissant
PanelSeT - barre laiton - collecteur masse - 15x3mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - barre laiton collecteur masse - H15mmxL1000mmxP3mm - avec élément de fixation, 1 barre - filetage ISO : M5
Tresse plate en bobine, cuivre étamé, 10 mm²
NVENT ERIFLEX
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. FTCB15-10, courant nominal 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 82' (25 m).
PanelSeT - tresse de masse - L200mm section 25mm²
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - tresse de masse - L200mm section 25mm² - largeur : 27mm - diamètre : 8,5mm - cuivre étamé - fixation : écrou et rondelle - à la connexion à la terre emplacement
PanelSeT - Ecrou encliquetable D6
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou encliquetable - D6 - support de montage : profil symétrique : 35mm - pour rails de montage AM1-DE - type d'écrou : clipser
Rail DIN symétrique à couper profondeur 15mm - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN symétrique - équipement pour coffrets et armoires - à couper en fonction de la largeur du coffret ou de l'armoire
PanelSeT - Ecrou encliquetable D5
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou encliquetable - D5 - support de montage : profil symétrique : 35mm - pour rails de montage AM1-DP - type d'écrou : clipser
Rail DIN EN 60715 symétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN symétrique EN 60715 - équipement pour coffrets et armoires - à couper en fonction de la largeur du coffret ou de l'armoire
PanelSeT - Ecrou COULISSANT DE 5
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou coulissant DE 5 - accessoire de montage - filetage ISO : M5 - type d'écrou : 1/4 de tour, coulissant
PanelSeT - rail DIN symétrique type B - perforé - 35x7,5mm - L2000mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - rail DIN symétrique type B - perforé - 35x7,5mm - L2000mm - H7,2mmxl35mm - acier galvanisé - réglage : pas 25 mm, réglage continu
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 200mm, trous dia8
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ16-200-8, courant admissible de 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 7,874' (200 mm), trou 0,335' (8,5 mm).
Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 300mm, trous dia8
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ16-300-8, courant admissible de 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 11,811' (300 mm), trou 0,335' (8,5 mm).
Rail perforé en forme de C, 30 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour un montage rapide de tous types de cadres. Assemblage rapide de tous types de cadres. Haute résistance mécanique. Haute résistance à la corrosion. Rail perforé en forme de C, PCR30X15-3M.
Tresse plate en bobine, cuivre étamé, 16 mm²
NVENT ERIFLEX
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. FTCB15-16, courant nominal 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 82' (25 m).