Couplage coffret inox

Main media

Détails du produit


Les technologies de fabrication actuelles exigent des interfaces homme machine, un maximum de flexibilité et la capacité de répondre aux contraintes
spécifiques de chaque application en matière d'ergonomie, de confort,
d'hygiène et de protection contre la corrosion : Rittal propose une solution
complète rapide et économique avec un design soigné.

Cp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bras de support profilé pour système de support de câbles

charge max.

0 kg

Matériau

acier inoxydable

Longueur

0 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

Cp

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.