Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ClimaSys - échangeur latéral air/eau - 1800w - 230v - 50/60hz -H901mmxL398xP137mm - montage : côté de l'enveloppe - puissance de refroidissement : 1750W - pression : 5 bars pour l'eau - gris (RAL 7035) - protection thermique : T 2 A
Cet échangeur permet de maintenir une température optimale pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement de l'armoire. Il s'installe sur une des phases des cellules SFN ou des armoires SM. Ce produit est simpe d'installation.
ClimaSys CE est la gamme d'échangeurs thermiques air-air et air-eau pour réguler la température dans l'enveloppe. Les échangeurs thermiques ClimaSys CE sont recommandés pour les installations dont la température ambiante est inférieure a la température souhaitée dans l‘enveloppe et où un degré d‘étanchéité élevé est nécessaire (milieu très pollué).
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h
type de montage en saillie
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane