ClimaSys - Kit ventilation-condensateur-climatisation lat 350&600W,toit 600W

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 220...240 V
  • flux volumique, à soufflage libre 400 m³/h

ClimaSys - Kit de ventilation de condensateur pour climatisation laterale 350 - 600W & de toit 600W, 230V

 
 

Détails du produit


ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

84151010

Ventilateur (armoire de commande)

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

220...240 V

émission du bruit

55 dB(A)

ventilateur de circulation

Oui

flux volumique, à soufflage libre

400 m³/h

avec élément de protection

Non

puissance nominale

14 W

avec filtre

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

finition CEM

Non

nombre de ventilateurs

2

type de tension

AC

Profondeur

120 mm

Hauteur

75 mm

Type de pose

fixation à vis

Largeur

120 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.