ClimaSys - Smart Ventilateur 300m3/h - 230V
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
degré de protection (NEMA)
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
puissance nominale
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
avec filtre
finition CEM
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose