ClimaSys - filtre anti-insectes - pour NSYCAG104x95LM

Main media

Détails du produit


ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre (climatisation de boîtier / d'armoire de commande)

avec natte filtrante

Oui

Hauteur

115 mm

Largeur

98 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Classe de protection (IP)

autre

Matériau

acier inoxydable

classe de filtre

autre

finition CEM

Non

Profondeur

0.6 mm

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.