ClimaSys - filtre anti insectes - pour NSYCAG170x190LM

Main media

Détails du produit


ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre (climatisation de boîtier / d'armoire de commande)

Matériau

acier inoxydable

classe de filtre

autre

finition CEM

Non

Profondeur

0.6 mm

avec natte filtrante

Oui

Classe de protection (IP)

autre

Hauteur

215 mm

Largeur

197 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

Climasys

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.