ClimaSys - filtre fin G3 - synthétique - découpe 291x291mm

Main media
ICON

ClimaSys - filtre fin G3 - synthétique - découpe 291x291mm - H280mmxL280mm - épaisseur : 8mm - grille de sortie 336 x 316 mm - emplacement : entre coffret et grille de sortie

 
 

Détails du produit

Ce jeu de 5 filtres G3 en matière synthétique convient aux coffrets ClimaSys CV, Prisma P et Prisma G. Il doit être monté entre le boîtier et la grille de sortie. Les dimensions de découpe sont de 291 x 291mm.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre (climatisation de boîtier / d'armoire de commande)

avec natte filtrante

Oui

température ambiante en fonctionnement

-20...70 °C

Matériau

autre

classe de filtre

G3

finition CEM

Non

Profondeur

8 mm

Hauteur

280 mm

Largeur

280 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Climasys

Code Douane

59119099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.