ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 125x125mm

Main media
ICON

ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 125x125mm - compatibilité de gamme : ClimaSys, Prisma P - pour grille de sortie 170 x 150 mm

 
 

Détails du produit

Compatible avec ClimaSys CV. Accessoire de gestion thermique. Entre coffret et la grille de sortie. Matériau synthétique.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre (climatisation de boîtier / d'armoire de commande)

avec natte filtrante

Oui

température ambiante en fonctionnement

-20...70 °C

Matériau

autre

classe de filtre

G2

finition CEM

Non

Profondeur

8 mm

Hauteur

114 mm

Largeur

114 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

59119099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.