ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 291x291mm

Main media
ICON

ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 291x291mm - compatibilité de gamme : ClimaSys, Prisma G, Prisma P - pour grille de sortie 336 x 316 mm

 
 

Détails du produit

Ensemble de 5 filtres G2 pour coffrets ClimaSys CV, Prisma P et Prisma G Le produit doit être monté entre l'armoire et la grille de sortie La largeur est de 316 mm La hauteur est de 336 mm Le filtre a une épaisseur de 8 mm Les dimensions de la découpe sont de 291 x 291 mm
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre (climatisation de boîtier / d'armoire de commande)

avec natte filtrante

Oui

température ambiante en fonctionnement

-20...70 °C

Matériau

autre

classe de filtre

G2

finition CEM

Non

Profondeur

8 mm

Hauteur

280 mm

Largeur

280 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

59119099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.