ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 92x92mm

Main media

Détails du produit


ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre (climatisation de boîtier / d'armoire de commande)

avec natte filtrante

Oui

température ambiante en fonctionnement

-20...70 °C

Matériau

autre

classe de filtre

G2

finition CEM

Non

Profondeur

6 mm

Hauteur

83 mm

Largeur

83 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

59119099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.