ClimaSys - hygrostat électronique - 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 4 A
  • finition de la fonction de commutation contact à ouverture et contact à fermeture
  • Modèle type hygrostat

ClimaSys - hygrostat électronique - 230V - gris clair - H85mm(externe)xL56mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé, par vis - écran OLED - affichage : humidité relative

 
 

Détails du produit

L'emplacement de montage est sur la plaque de montage, le rail DIN 35 mm, le montant PanelSeT ou les traverses. Affiche l'humidité relative. Tension d'entrée de 200 à 240 V. Plage d'humidité de 20 à 80 %. 6 bornes 2,5 mm², connexion électrique. Hystérésis 3 %. Gris clair UL94 auto-extinguible (matériau V0). Protection IP20. 2 sorties fonction chauffage.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hygro-thermostat et thermostat d'armoire

plage de réglage de la température

-40...80 °C

courant assigné In

4 A

valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air

20...80 %

tension assignée à CA 60 Hz

200...240 V

tension assignée à CA 50 Hz

200...240 V

finition de la fonction de commutation

contact à ouverture et contact à fermeture

avec affichage numérique

Oui

Modèle type

hygrostat

Type de pose

fixation à borne

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.