ClimaSys - hygrotherm électronique - 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 4 A
  • finition de la fonction de commutation contact à ouverture et contact à fermeture
  • Modèle type hygrostat

ClimaSys - hygrotherm électronique - 230V - gris (RAL 7035) - H85mm(externe)xL56mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé, par vis - écran OLED - affichage : humidité et température (F° et C°)

 
 

Détails du produit

ClimaSys hygrotherm électronique. Type d'affichage par écran OLED. 200V CA à 240 V CA.Capteur externe NTC en option. Connexion électrique par 8 connecteurs 2,5 mm². Mode de montage par vis ou clipsé. 2 fonctions ventilation et chauffage. Réalisé en PC (Polycarbonate). De couleur gris clair. Auto-extinguible UL94 (matériau V0), indice de protection IP20.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hygro-thermostat et thermostat d'armoire

plage de réglage de la température

-40...80 °C

courant assigné In

4 A

valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air

20...80 %

tension assignée à CA 60 Hz

200...240 V

tension assignée à CA 50 Hz

200...240 V

finition de la fonction de commutation

contact à ouverture et contact à fermeture

avec affichage numérique

Oui

Modèle type

hygrostat

Type de pose

fixation à borne

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.