ClimaSys - moteur ventilateur - débit libre : 156m3/h - 230V - H120mmxL120mmxP38mm - dimensions de la découpe : D= 114 mm - 1 moteur axial
Ventilateur moteur axial ClimaSys CV 230 V 50 Hz ou 60 Hz. 15 W 50 Hz, 17 W 60 Hz. Débit libre de 156 m3/h. 120 x 120 x 38 mm. Dimensions de la découpe de diamètre 114 mm.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
ventilateur de toit
puissance nominale
construit comme un ventilateur embrochable
avec élément de protection
avec filtre
Classe de protection (IP)
finition CEM
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ventilateurs
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Type de pose
Hauteur
Largeur
Couleur