Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ClimaSys - moteur ventilateur - 35m3/h - 230V
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
puissance nominale
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
flux volumique, à soufflage libre
avec élément de protection
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
avec filtre
Classe de protection (IP)
Finition CEM
nombre de ventilateurs
Type de tension
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Type de pose
Largeur
Couleur