ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe D=35mm - IP44, IP30 - gris (RAL 7035) - H15mm(externe)xL150mm(externe) - fixation : par vis - 2 ouïes plastique - IP45
Protection IP30 et IP44 (dans le coffret Thalassa). Découpe de diamètre 35 mm. Position de montage vertical. Polyamide 6 de couleur blanche. Accessoire de gestion thermique. Mode de fixation par pincé.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Largeur
Type de pose
Classe de protection (IP)
Matériau
avec filtre incorporé
Diamètre raccord
finition de la surface
pour nombre max. de ventilateurs
adapté à la profondeur de boîtier
adapté à la largeur de boîtier
Hauteur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente