ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe D=38mm - gris (RAL 7035) - H63mm(externe)xL63mm(externe)xP15mm(filetage) - fixation : par vis - 2 ouïes plastique - IP45
ClimaSys ouïe de ventilation compatible avec Thalassa PLS / PLM / TBS. Découpe de diamètre 38 mm. Accessoire de gestion thermique. Grille d'aération en plastique. Position de montage verticale. Fixation par vis. Polyamide 6. Couleur gris silex RAL 7032. Indice de protection IP45.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Type de pose
Matériau
avec filtre incorporé
Diamètre raccord
pour nombre max. de ventilateurs
finition de la surface
Classe de protection (IP)
adapté à la profondeur de boîtier
adapté à la largeur de boîtier
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane