ClimaSys - résistance chauffante isolée - 20W - 110..250V

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 110...250 V
  • puissance nominale 20 W
  • avec ventilateur Non

ClimaSys - résistance chauffante isolée - 20W - 110..250V - H98mmxL38mmxP75mm - support de montage : rail DIN 35mm - 4 bornes à vis 2,5 mm² - montage vertical - fixation par clips - IP20

 
 

Détails du produit

La connexion électrique est de 4 bornes à vis 2,5 mm². Protection électrique nécessaire, doit être installé avec un contrôleur thermique. 20 W, 110-250 V CA, 50/60 Hz. Protection IP20. IP20, classe d'isolement II. Corps en aluminium extrudé.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffage (armoire électrique)

degré de protection (NEMA)

1

puissance de chauffage permanente à 10 °C

20 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz

110...250 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

110...250 V

puissance nominale

20 W

Classe de protection (IP)

IP20

avec ventilateur

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

type de tension

AC

Profondeur

75 mm

Hauteur

98 mm

Largeur

38 mm

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.