ClimaSys - thermostat électronique - 9-30V

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 4 A
  • finition de la fonction de commutation contact à ouverture et contact à fermeture
  • Modèle type thermostat

ClimaSys - thermostat électronique - 9-30V

 
 

Détails du produit


ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hygro-thermostat et thermostat d'armoire

plage de réglage de la température

-40...80 °C

courant assigné In

4 A

tension assignée à CA 60 Hz

9...30 V

tension assignée à CA 50 Hz

9...30 V

finition de la fonction de commutation

contact à ouverture et contact à fermeture

avec affichage numérique

Oui

Modèle type

thermostat

Type de pose

fixation à borne

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.