Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ClimaSys - thermostat - à ouverture - rouge - °C - H68mm(externe)xL33mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 0..60 °C - IP20
Ce thermostat simple ClimaSys dispose d'une fonction chauffage et d'un indice IP20. Il se monte sur rail DIN 35 mm. Son capteur bilame est avec type de contact NF. Spécialement conçue pour les installations nécessitant un haut degré d'étanchéité, ou dont la température ambiante est en dessous de celle attendue à l'intérieur de l'enveloppe, la gamme ClimaSys s'impose dans cette fonction. Le thermostat ClimaSys CC à ouverture, permet par sa technologie bilame bimétal de couper l'alimentation d'une résistance lorsque la température ambiante voulue est atteinte (jusqu'à 60° C). Son installation est simple, sur rail DIN mais aussi sur tout type de support, comme les châssis ou les montants (gamme PanelSeT).
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
plage de réglage de la température
Courant assigné In
tension assignée à CA 60 Hz
tension assignée à CA 50 Hz
Finition de la fonction de commutation
avec affichage numérique
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane