ClimaSys - thermostat - avec contact inverseur - °C

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 10 A
  • finition de la fonction de commutation contact à ouverture et contact à fermeture
  • Modèle type thermostat

ClimaSys - thermostat - avec contact inverseur - °C - H68mm(externe)xL56mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 5..60 °C - IP20

 
 

Détails du produit


ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hygro-thermostat et thermostat d'armoire

courant assigné In

10 A

tension assignée à CA 60 Hz

200...250 V

tension assignée à CA 50 Hz

200...250 V

finition de la fonction de commutation

contact à ouverture et contact à fermeture

avec affichage numérique

Non

plage de réglage de la température

0...60 °C

Modèle type

thermostat

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.