ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL258mm(externe)xP104mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 165 m3/h at 50 Hz, 193 m3/h at 60 Hz
Ce ventilateur moteur ClimaSys dispose d'une protection IP54 et de 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière, en thermoplastique (ASA PC). 230V à 50Hz ou 60Hz. 14,3 W à 50 Hz, 16,3 W à 60 Hz. Débit libre avec filtre standard de 156 m3 / h à 50 Hz et 193 m3 / h à 60 Hz.Dimensions de la découpe de 223 x 223 mm. Grille de sortie en thermoplastique injecté (ASA PC), gris clair RAL 7035. Connexion des bornes par connecteur faston. 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière. Indice de protection IP54.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
degré de protection (NEMA)
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
ventilateur de toit
puissance nominale
construit comme un ventilateur embrochable
avec élément de protection
avec filtre
Classe de protection (IP)
finition CEM
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ventilateurs
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose