ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2

Main media

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre 165 m³/h
  • Classe de protection (IP) IP54
ICON

ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL258mm(externe)xP104mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 188 m3/h

 
 

Détails du produit

Ce produit est un ventilateur conçu pour fournir un refroidissement fiable et efficace Il est fabriqué en thermoplastique injecté (ASA PC) et est disponible en couleur grise (RAL 7035) Le ventilateur a un type de roulement à billes et une pression maximale de 50 Pa Il a une plage de puissance de 8 W et un débit libre de 188 m3/h Il peut être utilisé dans des températures de l'air ambiant comprises entre -10 et 70°C Il dispose d'un câble d'alimentation et est livré avec un filtre, une grille de sortie, et deux grilles de protection sur les surfaces avant et arrière Son degré de protection IP54 et son niveau de bruit sont compris entre 50 et 51 dB Les dimensions de la découpe du ventilateur sont de 223 x 223 mm Ce ventilateur est également livré avec un filtre anti-insectes inclus
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Ventilateur (armoire de commande)

tension de fonctionnement CC

24...24 V

degré de protection (NEMA)

13

émission du bruit

51 dB(A)

encastrement mural

Non

ventilateur de circulation

Oui

flux volumique, à soufflage libre

165 m³/h

construit comme un ventilateur embrochable

Oui

ventilateur de toit

Non

puissance nominale

8 W

avec élément de protection

Oui

avec filtre

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

finition CEM

Non

nombre de ventilateurs

1

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

type de tension

DC

numéro RAL

7035

Profondeur

104 mm

Hauteur

268 mm

Type de pose

fixation à clips

Largeur

248 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.