ClimaSys - ventilateur - 170m3/h - 230V - avec 1 moteur axial, 2 grilles de protection : sur les surfaces avant et arrière, 1 collier de fixation - H119mm(externe)xL119mm(externe)xP38mm(externe) - débit nominal : débit libre : 170 m3/h
Ce ventilateur fournit un refroidissement fiable et efficace Il est en acier, livré avec deux grilles de protection avant et arrière, ainsi qu'un collier de fixation. Il a une plage de puissance de 17W et une tension d'entrée de 230V 50/60Hz. Son niveau de bruit est de 41dB et son débit libre de 170m3/h à 50Hz.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
ventilateur de toit
puissance nominale
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
avec élément de protection
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
avec filtre
Classe de protection (IP)
finition CEM
nombre de ventilateurs
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Type de pose
Hauteur
Largeur
Couleur