ClimaSys - ventilateur - 300m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL248mm(externe)xP116mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 300 m3/h at 50 Hz, 350 m3/h at 60 Hz
Protection IP54. Tension d'entrée 115 V 50/60 Hz. Dimensions de découpe de 223 x 223 mm. 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière. Puissance absorbée 36 W 50 Hz, 36 W 60 Hz. Grille de sortie injectée en thermoplastique (ASA PC), gris RAL 7035. Débit libre avec filtre standard de 300 m3/h à 50 Hz et de 300 m3/h à 60 Hz. Raccordement des bornes par connecteur faston.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
degré de protection (NEMA)
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
ventilateur de toit
puissance nominale
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
avec élément de protection
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
avec filtre
Classe de protection (IP)
finition CEM
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose