ClimaSys - ventilateur - 300m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL258mm(externe)xP103,4mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 262 m3/h
Ce ventilateur moteur ClimaSys dispose d'une protection IP54 et de 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière, en thermoplastique (ASA PC).
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CC
degré de protection (NEMA)
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
puissance nominale
avec filtre
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
finition CEM
nombre de ventilateurs
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Type de pose
Largeur
Couleur